曜日別特売

カンタッチ TH型 BsBM

カンタッチ TH型 BsBM - リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM - リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM - リガルジョイント

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。

用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ内容量1個
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。
全23種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565883TH 6-1/4-B-N41.545.32124.3511R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22565892TH 6-3/8-B-N43.547.32124.3511R3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22565908TH 8-1/4-B-N40.844.72225.4713.5R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22565917TH 8-3/8-B-N42.846.72225.4713.5R3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
22565926TH 9-1/4-B-N42.446.42427.7715R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22565935TH 9-3/8-B-N44.448.42427.7715R3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22565944TH10-1/4-B-N42.446.42427.7816R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22565953TH10-3/8-B-N44.448.42427.7816R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
22565962TH10-1/2-B-N46.450.42427.7816R1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22565978TH12-1/4-B-N42.446.32630818R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22565987TH12-3/8-B-N44.448.326301018R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
22565996TH12-1/2-B-N46.450.326301018R1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22566005TH15-1/4-B-N43.847.73034.6822R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
22566014TH15-3/8-B-N45.849.73034.61022R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22566023TH15-1/2-B-N47.851.73034.61422R1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22566032TH15-3/4-B-N49.853.73034.61422R3/4
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
22566048TH19-1/2-B-N54.359.83540.51426R1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22566057TH19-3/4-B-N58.363.83540.51726R3/4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22566066TH19-1-B-N59.364.83540.51726R1
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
22566075TH25-3/4-B-N60.865.84248.51833R3/4
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
22566084TH25-1-B-N62.867.54248.52433R1
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
22566093TH32-1 1/4-B-N6974.35462.42841R1 1/4
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
22566102TH32-1 1/2-B-N7075.35462.42841R1 1/2
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする