ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ

ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ ウィルデン

独自のエアー機構により、ポンプの停止を起こしません。完全自吸式で空運転も可能。
電力源がエアーの為、防爆エリアでも使用可能。部品点数が少ない為、メンテナンスが簡単。
スラリー、高粘度液でも運搬可能。締切運転でも問題なし。オイルフリー。

接続口径(吸込)2″PT 2.5フェルール、(吐出)2″2.5sフェルール、(エアー供給)3/4NPT、(排気)1.1/2NPT 材質(本体)AL 吸入揚程(m)自吸能力・ドライ用:ラバーダイヤフラム/7.1(max)、TPEダイヤフラム/7.0(max)、テフロンダイヤフラム/6.3(max) 最大通過物径(Φmm)6.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ボール)
材質(Oリング)
材質(ダイアフラム)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22574527 XPS8/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 NBR - NBR
426,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22574536 XPS8/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 PTFE PTFE F・PTFE/WF
601,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする