曜日別特売

ブラシレスDCモータ CP モータ

ブラシレスDCモータ CP モータ - コアレスモータブラシレスDCモータ CP モータ - コアレスモータブラシレスDCモータ CP モータ - コアレスモータブラシレスDCモータ CP モータ - コアレスモータ
(2件のレビュー)

小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。

取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
定格出力(W)
効率
時定数(ms)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22567895CPH50モーター:0.58直流60/140/210最大:82(%)機械的:34、電気的:0.04
オープン67,980
54,980
アウトレット
60,478(税込)
当日出荷
残り1点です
22567913CPH80-Eモーター:1.7直流70/180/250/280最大:84(%)機械的:18、電気的:0.080
オープン86,980
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22567922CPH80-Fモーター:1.7直流120/300/420/460最大:84(%)機械的:18、電気的:0.080
オープン86,980
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
22567904CPH62-Cモーター:0.82DC172最大:84(%)機械的:18、電気的:0.036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22567895
2021-10-30
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

ブラシレスとは知らずに購入してしまったがとても良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22567895
2021-03-25
用途: 個人の趣味の製作
株式会社ジェーピーシーネット

コアレスブラシレスなのでとてもスムーズな回転です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする