曜日別特売

マグネットポケット スリム

マグネットポケット スリム - ナカバヤシ
(7件のレビュー)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。

用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598248MGP-S01WHホワイト
328
269
296(税込)
当日出荷
22598266MGP-S01BRブラウン
328
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22598248
2024-02-03
用途: 実は……ツバメの巣のために

修理場に燕が10年近く営巣し、落とし物に大変な思いをしていました。そこで引っ越しをしてもらうことにしました。玄関前の鉄板を巻いた柱の上部にこのマグネットの部分を柱に密着させて上下2列に8個を使ってその上に営巣させることにしました。実は昨年上下4個2列で営巣させましたが、巣を作る場所だけでスペースがいっぱいで親鳥が夜ほかの場所に泊まり、2場所の落とし物に大わらわしましたので、今年は何とか1か所だけになるように対策です。
吸着力がよいのでツバメの巣と親鳥の重さに十分耐えると思います。

対象商品 : 22598248
2024-02-22
用途: 収納

マグネットで棚につけられるので、使用頻度の高いものを収納するのによいです。
直ぐに取り出せるし、しっかりとくっついているので落下の心配もないので購入してよかったです。

対象商品 : 22598248
2021-11-27
用途: 物置内の整理
サービス業

金属製物置の壁に取り付けて、小物入れとして使用しています。
マグネットはそこそこ強力で、剪定鋏を2個入れても落ちません。

2が参考にしています
対象商品 : 22598266
2021-12-02
用途: 作業場の小物入れ

作業場所のペン入れの為に購入。少しだけ入れるには、大きかった。見た目はかわいらしい。

対象商品 : 22598266
2017-10-31
用途: 机の横の小物入れ等。

価格の割には、作りも良く磁石もしっかりくっついて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 22598248
2016-12-05
用途: ホワイトボードマーカー入れ

ホワイトボードの下にマーカーがたくさん置いてあり、うっとうしかったのでマーカーを入れておくのにいいかなと思い購入してみました。
小さい割に磁力もあるようで、マーカーを8本入れていますが、ずれずにいます。買ってよかったです。

対象商品 : 22598248
2017-03-02
用途: エフ(紙)などの回収箱に
株式会社岐阜中発製造業

商品詳細に書いてある寸法より、実寸が小さいような気がします。
マグネットの磁力は強いですので、簡単にズレたりはしません。
横幅がもう少し大きいのがあると、非常にいいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする