曜日別特売

証書ファイル 布クロス

証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ証書ファイル 布クロス - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。

材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニールタイプタテ型背幅(mm)15グリーン購入法適合内容量1冊
全10種類を絞り込む
規格
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22599115FSH-B5R184×270(証書収容)B5判201×284(本体)
830
759
835(税込)
当日出荷
22599133FSH-B5B184×270(証書収容)B5判201×284(本体)
830
759
835(税込)
当日出荷
22599158FSH-B5G184×270(証書収容)B5判201×284(本体)
830
759
835(税込)
当日出荷
22599176FSH-A4R210×305(証書収容)A4判226×319(本体)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
22599203FSH-A4B210×305(証書収容)A4判226×319(本体)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
22599212FSH-A4G210×305(証書収容)A4判226×319(本体)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
22599237FSH-A4D210×305(証書収容)A4判226×319(本体)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
22599255FSH-B4R270×390(証書収容)B4判285×405(本体)
1,370
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
22599273FSH-B4B270×390(証書収容)B4判285×405(本体)
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22599298FSH-B4G270×390(証書収容)B4判285×405(本体)
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 表彰式
製造業

クッションも効いていて触った感触も良く、クライアントからも好評をいただいている。

1が参考にしています
対象商品 : 22599133
2023-05-05
用途: 証書をファイリングするとき
サービス業

B5サイズの証書ファイルがまったく見つからなくて大変助かりました。販売中止にならないことを祈るばかりです!

対象商品 : 22599176
2021-09-13
用途: 勤続表彰の表彰状を入れて贈呈
社会福祉法人山路福祉会医療・福祉・介護関連業

これまでは、表彰状と筒でしたが、本品に表彰状を入れて贈呈する方が、見栄えもよく、保管もしやすく、好評。勤続10年と20年と30年と色もかえられて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする