コードレスハンディクリーナーサットリップ
本体収納式で便利なすき間ノズル
小さくてもしっかり集じん
立てたまま充電
電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)
集塵方式ダストケース式(フィルター集じん式)
集塵容量(L)約0.25
コード長さ(m)約1.2
付属品すき間ノズル、ACアダプター(HC-CH49)
寸法(mm)約105×105×335
色ホワイト
質量(g)約950(付属品含む)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニカド電池3.6V(HC-AF66)
運転音(dB)約75以下(参考値)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8 3.12VA
内容量1台