パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー

パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー - つくし工房

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。
運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。
作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。
用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。
防じん・防滴構造。

セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NETIS番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226214276513KT-140059-VE
520,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする