スリム高輝度反射立看板

スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房スリム高輝度反射立看板 - つくし工房
(2件のレビュー)

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。

取付方式スタンド式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
表示内容
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22621664KK-200J-無地鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621673KK-200W-無地鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621682KK-200Y-無地鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621698KK-201J-この先信号機あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621707KK-201W-この先信号機あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621716KK-201Y-この先信号機あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621725KK-202J-この先工事中鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621734KK-202W-この先工事中鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621743KK-202Y-この先工事中鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621752KK-203J-この先通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621768KK-203W-この先通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621777KK-203Y-この先通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621786KK-204J-この先片側交互通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621795KK-204W-この先片側交互通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621804KK-204Y-この先片側交互通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621813KK-205J-この先片側通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621822KK-205W-この先片側通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621838KK-205Y-この先片側通行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621847KK-206J-この先徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621856KK-206W-この先徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621865KK-206Y-この先徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621874KK-207J-この先段差あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621883KK-207W-この先段差あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621892KK-207Y-この先段差あり鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621908KK-208J-ここから工事区画始り鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621917KK-208W-ここから工事区画始り鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621926KK-208Y-ここから工事区画始り鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621935KK-209J-この先立入禁止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621944KK-209W-この先立入禁止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621953KK-209Y-この先立入禁止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621962KK-210J-工事車両出入口鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621978KK-210W-工事車両出入口鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621987KK-210Y-工事車両出入口鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621996KK-211J-この先最徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622005KK-211W-この先最徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622014KK-211Y-この先最徐行鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622023KK-212J-この先車両通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622032KK-212W-この先車両通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622048KK-212Y-この先車両通行止鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622057KK-213J-お願い/ご迷惑をおかけしております/工事中ご協力をお願い致します鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622066KK-213W-お願い/ご迷惑をおかけしております/工事中ご協力をお願い致します鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622075KK-213Y-お願い/ご迷惑をおかけしております/工事中ご協力をお願い致します鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622084KK-214J-この先停止位置鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622093KK-214W-この先停止位置鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622102KK-214Y-この先停止位置鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622118KK-215J-この先幅員減少鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622127KK-215W-この先幅員減少鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622136KK-215Y-この先幅員減少鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠黄地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622145KK-216J-この先車線減少鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠オレンジ地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22622154KK-216W-この先車線減少鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠白地
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22621664
2021-12-16
用途: 工事現場内の安全対策
建設業・工事業

高輝度であるため、車のライトによる反射でよく目立っている。
現場での工事車両と人との接触事故に対する注意喚起で大いに役立っています。

対象商品 : 18871406
2019-11-14
用途: お客様駐車場の出口に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさについては満足だったのですが、設置するには屋外で使用する以上風による転倒防止策も当然の事ながら考える必要があります。ところがこの商品には、たとえば足部分に重りを載せられる様な構造にはなっておらず結局当方でパイプを追加溶接して改造することになってしまい二度手間になりました。元々幅が狭い分左右の踏ん張りは心配だったので、出来ればこういう不安を解消する便利な別売キットでもあれば有り難かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする