ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

ボディグリップ力UP!。二重絶縁仕様。クラス最大出力、消費電力760W(最大消費電力 1000W)。リアスイッチタイプ(後スイッチ)。スピンドルロック。強力型。細径。両方向。樹脂ボディ

用途
一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。溶接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削・仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業
付属品
砥石、スパナ
消費電力(W)
760
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×9.0
回転数(min-1[回/分])
12000
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588186HDR-1000アカ1007.81.62.5
¥16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする