岩間式ミラクルパワーブレード WM型

岩間式ミラクルパワーブレード WM型 - M.I.K岩間式ミラクルパワーブレード WM型 - M.I.K岩間式ミラクルパワーブレード WM型 - M.I.K
(22件のレビュー)

草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします)
石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。)
低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ

刃形両側刃材質SK-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.2内容量1枚
注意
※草刈専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません、立木も切れません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588396TWM-09272723025.4650/5秒トルク:585
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22588405TWM-10303025525.4746/5秒トルク:678
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

岩間式ミラクルパワーブレード
この動画は、21が参考にしています。
岩間式ミラクルパワーブレードって何?!
この動画は、4が参考にしています。
岩間式ミラクルパワーブレード  目立て方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 畑の周辺での草刈り、側道ののり面の草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

不思議な切れ味です
低速回転での作業が最適です(高速回転では切れ味を発揮しません)
とにかく不思議な切れ味です、だまされたと思って一度使って下さい
低速回転ですので疲労も少なく感じます とにかく使ってみて!!

対象商品 : 22588405
2024-04-15
用途: 農地などの草刈り
農・林・水産業

様々なブレードを試してきましたがこれまで使用した中で最高のブレードだと思います。
まず、チップの欠けが非常に少ないことと軽い力で刈ることができます。
ブレード自体がそこそこ重いのでハーネスで支持しての使用が好ましいでしょう。
少し値は張りますが長持ちするのでトータルでコスパは良いと思います。

対象商品 : 22588396
2022-01-24
用途: 一般的な草刈り

低回転で気持ちよく作業することができます。力を入れて振り回すような草刈り用には向いてないようです。

対象商品 : 22588396
2021-08-19
用途: 草刈り
農・林・水産業

昔から使っているが、おすすめ。かなり長いこと、研ぎながら使える。刃はよく考えられており、草が抵抗なく刈れる。
ポイントは自分で研ぐこと。これをすれば、コストパフォーマンスは最高だ。

2が参考にしています
対象商品 : 22588405
2021-09-14
用途: 草刈機の交換用
空港協力事業株式会社運輸・通信業

石などに当たってもチップの鳶は少なく、石も飛びにくい。エンジンの回転をそれほど上げなくてもスムーズに草刈が出来、精神的にも楽である。

対象商品 : 22588405
2021-06-04
用途: 草刈り作業

回転数を低くして草を刈れるので作業がしやすく、燃費も良くなるのでお勧めです。

対象商品 : 22588405
2021-08-27
用途: 田畑の畔の草刈り
農・林・水産業

低回転で草を刈り取れるのが良い。切れ味も素晴らしい。

対象商品 : 22588396
2022-08-30
用途: 雑草刈り取り
その他業種

随分使いましたが、まだ使えそうです。チップと美もありません。
ただ、切れ味はいまいち。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする