マーベル
電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段
軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
材質
600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール
形状
2段
仕様
両サイドにD環付、テープフッカー付
厚さ(mm)
90
質量(g)
380
寸法(縦×横)(mm)
250×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22624902
MDP-SF01
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください