曜日別特売

タイムラプスカメラ(定点観測用カメラ)

タイムラプスカメラ(定点観測用カメラ) - Brinno(ブリンノ)

HDR機能搭載で、星空も夜景も自在に撮れるタイムラプスカメラ。
乾電池式のHDR搭載タイムラプスカメラ。
低照度撮影が可能なので、星空や夜景の撮影に適しています。
レンズ(別売)交換をすると更に多彩な撮影が可能です。
省電力設計により、単3乾電池4本で約40日間撮影できます。
1.44インチの液晶ディスプレイを搭載。被写体を確認して撮影が出来ます。
記録画素数は1,280×720のHD画質。
"Star"の設定で撮影すれば、星の画像も撮影可能。
タイマー機能により、撮影したい時間帯の設定が可能です。

用途
星空や夜景の撮影。
花の開花や昆虫の成長の記録。
防水仕様オプション(IPX4飛沫防水ケース(ATH110))トラスコ品番818-7126材質プラスチック寸法(mm)64×46×106質量(g)140LCD仕様【画面】1.44インチ TFT LCD回転角度(°)レンズ:120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22648158TLC200PRO
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TLC200Proでの撮影動画1
TLC200Proでの撮影動画2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする