RiTEK
DVD-R For Data
(1件のレビュー)
速度
1~16倍速
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
レーベル面色
ホワイト
タイプ
1回データ記録用
種類
DVD-R
構造
片面1層
グリーン購入法
適合
CPRM対応
非対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22647512
D-R16X47G.PW10SP B
1箱(10枚)
10枚
薄型5mmケース
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
22647528
D-R16X47G.PW50SP B
1箱(50枚)
50枚
スピンドルケース
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください