富士フイルムイメージングシステムズ
LTOテープ
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
データ容量
記憶容量(GB)
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22650933
LTO FB UL-5 1.5T J
1.5TB
-
最大記憶/1.5、3.0(2倍圧縮時)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
22650942
LTO FB UL-6 2.5T J
2.5TB
-
最大記憶/2.5、6.25(2.5倍圧縮時)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22650906
LTO FB UL-2 200GJ
-
200、400(2倍圧縮時)
-
オープン
取扱い終了
22650915
LTO FB UL-3 400GJ
-
400、800(2倍圧縮時)
-
オープン
取扱い終了
22650924
LTO FB UL-4 800G U
-
800、1600(2倍圧縮時)
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください