富士フイルムイメージングシステムズ
LTOクリーニングテープ
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
319
幅W×厚さ×高さH(mm)
カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
8.9
カートリッジ
メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22650958
LTO FB UL-1 CL UCC J
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください