USBメモリー GH-UFD3-Dシリーズ
コンパクトなメタルボディーのUSB3.0メモリー。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0規格に対応したコンパクトなUSBメモリーです。高級感のあるメタルボディーを採用しています。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万が一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られる心配はありません。
高い互換性!従来のUSB2.0インターフェースにもつながる。
「Windows ReadyBoost」機能に対応。
ストラップホール付き。
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)400(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
内容量1個
注意
※転送速度の表記は、全てシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。※64GBモデルではWindows7の「Windows ReadyBoost」機能がご利用できません。
※対応OS以外での動作は保証いたしかねます。
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
※省電力モードでの動作は保証いたしかねます。
※本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。
※データが消失した場合、メーカーは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※転送速度はご使用環境により異なります。転送速度の結果はメーカー環境下によるもので、全ての環境において速度を保証するものではありません。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07