地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋外用

地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋外用 サン電子

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋外用 受信チャンネル(ch)13~52 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別ホーム用 電源- 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比2.5以下 総合利得(dB)- 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
動作利得(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22880488 SDA-20-1-G 水平 1.6(本体のみ)、2.4(金具取付時) グリーンベージュ 7.8~9.8
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
22880472 SDA-20-1-W 水平 1.6(本体のみ)、2.4(金具取付時) アイボリーホワイト 7.8~9.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
22880497 SDA-20-3-W 垂直 1.7(本体のみ)、2.5(金具取付時) アイボリーホワイト 6.9~9.1
オープン
 
 
取扱い終了
22880506 SDA-20-3-G 垂直 1.7(本体のみ)、2.5(金具取付時) グリーンベージュ 6.9~9.1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする