修正テープ タテ引き 交換式

修正テープ タテ引き 交換式 モノタロウ
(26件のレビュー)

タテ引きタイプの交換式修正テープです。
簡単にカートリッジ交換出来て経済的!

用途文章の修正に。 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質(先端部品・ギア)POM、(本体)PS タイプタテ引き 交換式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)46×95×18 対応カートリッジMTB726カートリッジ 商品タイプ本体(交換式) 内容量1個
注意
※紙以外に使用しないでください。
※先端部でケガをしないように、取扱い御注意ください。
※筆記具の種類によっては再筆記の際、筆跡が薄くなることがあります。
※修正した上をプリンター、FAX,コピーに使用しないで ください。紙つまりの原因になります。
※高温多湿、直射日光の当たる場所に保管、放置はしないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22730907 MTB726H
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22730907 MTB726H 06419226 CT-CX5 CT-CX5 修正テープ モノCX トンボ鉛筆 06419226 修正テープ モノCX トンボ鉛筆 1個 369 税込406 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22730907
2022-02-08
用途:
修正したいとき

取扱い終了・・・( ノД`)コスパ最高で気に入っていたのでショックです。再販願います!

対象商品:
22730907
2022-01-31
用途:
事務時
その他業種

とても使いやすく、値段が安くて良い。
特別大きすぎず良いです。

対象商品:
22730907
2021-11-08
用途:
事務用品
製造業

蓋がすぐ外れるのが難点ですが、使い心地はバッチリです。
交換用も購入してありますので、交換したら在庫用として再購入致します。

対象商品:
22730907
2022-03-05
用途:
処分品で購入しました。
卸売・小売業

長期在庫なのか、張り付きが気持ち弱くて、ちょっと切れやすいかも。
消耗品として、普通に使えるので、追加購入しました。

対象商品:
22730907
2022-01-24
用途:
修正
運輸・通信業

修正テープが品薄であるため、このクオリティは助かる。

対象商品:
22730907
2021-11-23
用途:
文書の訂正
サービス業

いつもは、百均で購入しますが、モノタロウの物が、コ・ス・パ最高です。

対象商品:
22730907
2022-01-09
用途:
書類作成
株式会社産技 様

蓋がすぐ取れるので、付いてなくても良い気がしました。

対象商品:
22730907
2021-07-12
用途:
ボールペンで書いた文字の修正

他社製品に比べてもしっかりした感じでテープが出てくるので便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする