電源コード

電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ
(6件のレビュー)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

ブラックプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3Pコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングアズワン品番64-0875-02RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755427KB-D3215A2
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 蓄電器用
農・林・水産業

価格も安く、長さ的にもよく、容量もよく満足しています。

対象商品 : 23755427
2018-04-25
用途: 古くなって痛んだ同等ケーブルの交換用。

最近需要が減ったためか以前購入していた近所の電材店で扱わなくなったためネットで探した。
あまり製品差が出るものではないがケーブルが比較的軟らかいので扱い易い。

対象商品 : 23755427
2018-09-26
用途: 自社製品のAC電源用に使用
甲和テック株式会社

長さもちょうど良く安価なので非常に良いと思います。

対象商品 : 23755427
2017-12-22
用途: 輸入品のコントローラーの電源ケーブルとして使用。
卸売・小売業

ケーブルのコードが、硬すぎるためい取り回しが難しい、もう少し柔らかい方がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 23755427
2018-07-20
用途: 輸入装置の日本対応ケーブルとして

大容量はすぐに手に入らないので大変助かっています。

対象商品 : 23755427
2017-03-15
用途: 音響機器の修理
サービス業

芯線の太さ AWG18 相当ばかり売られていて、AWG16 相当は少ない中、今回モノタロウで入手できて満足です。単価があとほんの少し安ければ☆5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする