電源コード

電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ
(4件のレビュー)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755445KB-D3247A4
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 真空ポンプ駆動用
ポラリス株式会社

高価な真空ポンプを支給されたのですが、何故か電源コードが付属していない為、購入しました。
当初、コードの入れ忘れを疑いましたが、別途手配が必要との事で、即納で対応して貰い助かりました。
機能面でも、問題有りません。

対象商品 : 23755445
2019-08-28
用途: 機器運転時に使用
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

特に異常もなく正常に稼働しています、容量の更に大きいモノを希望します。15A

1が参考にしています
対象商品 : 23755445
2019-09-27
用途: 操作盤の電源
建設業・工事業

コストパフォマンスが良いのでいつも購入してます。
何の問題もなく使用してます。

対象商品 : 23755445
2017-10-18
用途: PCのAC100V電源接続用として.
教育・研究機関

必要にして十分な3ピンの電源ケーブルです.全く問題はありません.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする