曜日別特売

電源コード

電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ
(7件のレビュー)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755454KB-D327A2
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 機器の電源ケーブルとして
製造業

一般的な電源ケーブルとして、問題なく使用できる。
入手性も良く、重宝している。
今後も継続購入していくと思う。

対象商品 : 23755454
2024-01-21
用途: デスクトップPCとディスプレイの電源ケーブル
農・林・水産業

元々付いてた純正のものより細くて取り回しが楽だった。

対象商品 : 23755454
2020-08-28
用途: 試験機の電源コード
ヒロセ電機株式会社製造業

在庫が
いつでも潤沢で、かつ安価。いつも測定器を作る際にはこれを選ぶ

対象商品 : 23755454
2020-01-28
用途: 機械使用
製造業

海外製の精密機器用に購入しました。
お安いので他と比べてどうかと思いましたが、全く問題なく使用できました。
今後もリピート予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 23755454
2018-07-19
用途: 機器の接続
医療・福祉・介護関連業

コードの強度自体は問題ないが
機器に接続コネクタの接続部分の接触が
緩かったです。

対象商品 : 23755454
2017-05-19
用途: 試作品の組み立て
山田電器工業株式会社製造業

製品の耐圧試験、アース抵抗、漏洩電流に合格、満足。

1が参考にしています
対象商品 : 23755454
2017-03-08
用途: 測定器の電源コード
上原俊之農・林・水産業

アースリードと一体になっているので端子留め作業が無くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする