ハロゲン形LEDランプ 4.3W
中角20°、広角40°、超広角60°から使用用途に合わせてお選びいただけます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです
口金E11
電球の種類LED
電球形状ハロゲン形
質量(g)54
消費電力(W)4.3
全光束(Lm)290
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×50
内容量1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22737794
2017-05-21
- 用途:
- キッチンのスポットライトに取り付け
金融・保険業
スポットライト3つ付ける予定で最初の1つを7Wのものにしたところ、明るすぎて。残り2つは4.3Wのものにしました。明るすぎず、ちょうど良いです!