長袖シャツ P-5588

長袖シャツ P-5588 コーコス信岡 長袖シャツ P-5588 コーコス信岡

デュアルクリーン ふたつの防汚性を発揮する「デュアルクリーン」。着用時には水や油をはじいて、汚れの付着を防止。また洗濯時には水なじみが良いので、汚れをスムーズに落とします。

種別長袖シャツ 混率(%)綿55・ポリエステル45 素材シーティング 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17 内容量1着
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-5588 22835085
P-5588 22835085
22835085 P-5588 ネイビー 5L
10,700
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷
P-5588 22835313
P-5588 22835313
22835313 P-5588 ラベンダ M
10,700
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷
22835024 P-5588 ネイビー S
10,700
 
 
取扱い終了
22835033 P-5588 ネイビー M
10,700
 
 
取扱い終了
22835042 P-5588 ネイビー L
10,700
 
 
取扱い終了
22835058 P-5588 ネイビー LL
10,700
 
 
取扱い終了
22835067 P-5588 ネイビー EL
10,700
 
 
取扱い終了
22835076 P-5588 ネイビー 4L
10,700
 
 
取扱い終了
22835094 P-5588 ベージュ S
10,700
 
 
取扱い終了
22835103 P-5588 ベージュ M
10,700
 
 
取扱い終了
22835112 P-5588 ベージュ L
10,700
 
 
取扱い終了
22835128 P-5588 ベージュ LL
10,700
 
 
取扱い終了
22835137 P-5588 ベージュ EL
10,700
 
 
取扱い終了
22835146 P-5588 ベージュ 4L
10,700
 
 
取扱い終了
22835155 P-5588 ベージュ 5L
10,700
 
 
取扱い終了
22835164 P-5588 グリーン S
10,700
 
 
取扱い終了
22835173 P-5588 グリーン M
10,700
 
 
取扱い終了
22835182 P-5588 グリーン L
10,700
 
 
取扱い終了
22835198 P-5588 グリーン LL
10,700
 
 
取扱い終了
22835207 P-5588 グリーン EL
10,700
 
 
取扱い終了
22835216 P-5588 グリーン 4L
10,700
 
 
取扱い終了
22835225 P-5588 グリーン 5L
10,700
 
 
取扱い終了
22835234 P-5588 アーシーレッド S
10,700
 
 
取扱い終了
22835243 P-5588 アーシーレッド M
10,700
 
 
取扱い終了
22835252 P-5588 アーシーレッド L
10,700
 
 
取扱い終了
22835268 P-5588 アーシーレッド LL
10,700
 
 
取扱い終了
22835277 P-5588 アーシーレッド EL
10,700
 
 
取扱い終了
22835286 P-5588 アーシーレッド 4L
10,700
 
 
取扱い終了
22835295 P-5588 アーシーレッド 5L
10,700
 
 
取扱い終了
22835304 P-5588 ラベンダ S
10,700
 
 
取扱い終了
22835322 P-5588 ラベンダ L
10,700
 
 
取扱い終了
22835338 P-5588 ラベンダ LL
10,700
 
 
取扱い終了
22835347 P-5588 ラベンダ EL
10,700
 
 
取扱い終了
22835356 P-5588 ラベンダ 4L
10,700
 
 
取扱い終了
22835365 P-5588 ラベンダ 5L
10,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする