ミニポンプ MP-W5P型

ミニポンプ MP-W5P型 SIBATA(柴田科学)

フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
0.05~5.0L/minと流量範囲が広いミニポンプです。

仕様内蔵流量計/差圧式 付属品急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型、乾電池ホルダーSN3-6B型、カラーキャップ(赤、青、黄)各1個 質量(kg)0.45(ニッケル水素二次電池含む) 電源ニッケル水素二次電池、単3乾電池×6本、ACアダプター(AC100V) 方式(ポンプ)ダイヤフラム方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×56×95(突起部含まず) 表示部液晶表示器(バックライト付) 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 口径(mm)(吸引・排気)外径Φ6とΦ8(使用チューブ:内径Φ5とΦ7mm) 運転モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー 時間設定0.00~999.59(時間、分) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22743132 080860-5
138,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする