充電式レシプロソー
充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
固定式シュー。
ブラシ付きモータ。シンプル機能。
無段変速。ブレーキ付き。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
バッテリーリチウムイオン
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)486
作業量(目安)木材(2×10)約70本、鋼管(Φ34×3mm)約60本
質量(kg)3.7(バッテリ含む)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22744182 | JR186DZK | 12356769 | JR186DZ |
|
充電式レシプロソー | マキタ | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |