壬生電機製作所
電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
2000
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
定格電流(A)
適合電線(mm
2
)
取付穴径(Φmm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22855787
ST-30 黒
1個
黒
30
5.5
13
2~2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855796
ST-30 緑
1個
緑
30
5.5
13
2~2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855805
ST-60 黒
1個
黒
60
14
13
3.5~5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855814
ST-60 緑
1個
緑
60
14
13
3.5~5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855823
ST-80 黒
1個
黒
80
22
16
8~10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855848
ST-100 黒
1個
黒
100
60
16
15~20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22855832
ST-80 緑
1本
緑
80
22
16
8~10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください