壬生電機製作所
ヒックターミナル
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
定格
JIS
材質
本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(UL)(A)
耐電圧(V/min)
定格インパルス耐電圧(kV)
定格絶縁電圧(V)
適合電線(mm
2
)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22856268
F-15S
1個
M3.5×7.5
15
20
15
AC2500
6
600
(圧着)2
0.8~1.2
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
3日以内出荷
22856277
F-15
1個
M3.5×8
15
20
15
AC2500
6
600
(圧着)2
0.8~1.2
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856286
F-20
1個
M4×8
16
30
20
AC2500
6
600
(圧着)3.5
1.2~1.8
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856295
F-25
1個
M4×8
16
40
25
AC2500
6
600
(圧着)5.5
1.2~1.8
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856304
F-35
1個
M5×10
18
50
35
AC2500
6
600
(圧着)8
2~2.5
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856313
F-60
1個
M6×14
19
70
60
AC2500
6
600
(圧着)14
3.5~5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
22856322
F-80
1個
M6×16
23
90
80
AC3500
8
1000
(圧着)22
3.5~5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856338
F-125
1セット(20個)
M8×16
28
170
125
AC3500
8
1000
(圧着)60
8~10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
22856347
F-200
1セット(5個)
M10×20
40
240
200
AC3500
8
1000
(圧着)100
15~20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856356
F-300
1セット(5個)
M10×20
40
310
300
AC3500
8
1000
(圧着)150
15~20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856365
F-400
1セット(4個)
M12×25
48
500
-
AC3500
8
1000
(圧着)150×2本
25~35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856374
F-600
1セット(2個)
M16×35
52
650
-
AC3500
8
1000
(圧着)200×2本
50~60
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください