コードレス振動ドライバドリル

コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル トラスコ品番818-5538 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) 容量キーレスチャック:最大把握径13mm ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 穴あけ能力(mm) コンクリート14 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) バッテリーリチウムイオン(BSL1460) バッテリー容量(Ah)6 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6) 充電時間(分)30 クラッチ数(段)22 適合バッテリーBSL1460 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22857153 DV14DBL2(2LYPK) 低速:0~400、高速:0~1800 1.5~13 低速:75(765)/高速:19(194) 14.4 13(板厚1.6) 65(板厚18)
88,100
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする