■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。



とても塗りやすかったです。臭いは結構ある(塗った後もなかなか抜けません)のですが、外部に置く物でしたので許容範囲ではあります。
また、透明なので乾けば塗ったのが分からないほどでした。
23年目になるサイディングの劣化防止のために、こちらの撥水剤をハケで塗っています。浸透するタイプですので何度か塗る必要性があるのですが、7回ぐらい浸透すると、浸透しなくなります。毎年のことで、ここまで塗るのは大変ですし、年に1度程度、3回塗りくらいで毎年外壁に塗って使用させてもらっています。
木製の物置の防水用のメンテナンスのために購入しました。1Lで十分でした。側面の防水対策には効果がありました。屋根側は砂塗装がしてあるために駄目でしたので、屋根の裏側の紡錘体宅として使用しました。注が気の通りマスクにメガネ及びビニールの手袋を使用しました。品物はよいものであったと思います。
水に近い感触でまことに塗りやすく、刷毛の始末も簡単で固くならないので、扱いとしては塗料よりもずっと楽です。天気の具合を見てこまめに塗るのも面倒に思わないのでありがたい。肝心の撥水性能などはこれから確かめて評価します。
非常に作業せいが良いです。作業後のロウラ-も、洗浄しなくとも後日、使用出来ます。撥水剤としても、」今のところ大変良い状態です、
玄関の門柱や、水栓の飾りレンガ等に塗りました。
最初は、色付きの塗料で塗ろうと思いましたが
なかなか気に入った色が無くこの透明塗料にしましたが。
とても艶が出て、それだけで新品のように見違えました!
素材の劣化、風化防止にも役立ちそうです。
多分防水効果が発揮されているのだと思います。不満なことはもっと安価になればうれしいです。