22.5cm用スペアローラー

22.5cm用スペアローラー 広島

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。

仕様22.5cm用ローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)225 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22860748 90-05
700
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする