カラーパテ板

カラーパテ板 広島
(1件のレビュー)

軽くて落としても破損しないプラスチック製です。色々なカラーを取り揃えています。又、従来の白色にくらべ、パテも見やすくなります。

材質プラスチック 寸法(mm)288×288 質量(g)325 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22865185 202-05 ピンク
 
 
取扱い終了

返品不可
22865194 202-06 イエロー
 
 
取扱い終了

返品不可
22865203 202-08 グリーン
 
 
取扱い終了
22865212 202-09 ホワイト
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22865212
2022-02-15
用途:
内装の壁塗り
飲食業

値段も手軽だし、軽くて使いやすかった。
大きさも丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする