センサーライトハロゲン150W
根強い人気のハロゲンタイプ。
消費電力(W)150
電球の種類ハロゲン
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×140
保護等級IP44相当
センサー感知方式明暗センサー
センサー探知範囲120°、前最大約10m
設置方式ねじ止め、市販バンド
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約30秒
内容量1台
センサーライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22881206
2021-02-08
- 用途:
- 車庫のライト
アリタ印刷工業株式会社 様
感知距離がめちゃくちゃ短い。ライトのすぐそばに行かないと付かない。
返品も考えたが面倒くさいので扉のすぐ上に付けて入るとき用にした。
今までいろいろ買ったがこんなのは初めて、もう買わない。
2018-10-25
- 用途:
- 防犯および照明として
製造業
電気代を考えてLED製品と悩みましたが、価格と照射範囲が広いハロゲンを選んで正解でした。
感知センサーも予想より感度もよく満足いく商品でした。