車用炊飯器 DC12V車専用

 

車用炊飯器 DC12V車専用 商品レビューを投稿する

2合のお米が約1時間で炊ける。
容量
最大2合
質量(g)
1000
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
DC12
電源コード(m)
0.9
内容量
1台
注意
※電圧で、炊き上がり状態や時間が異なります。
※保温状態を長時間続けると、ご飯が乾燥し、硬くなり焦げ付きます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22914535 LS-11 185×185×172 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく