アイリスオーヤマ
ステンレスタイヤラック(カバー付)
はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22911105
KSL-450C
3.5
450×300×1080
軽自動車用タイヤ(4本)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
22911114
KSL-590C
3.7
590×360×1270
普通自動車用タイヤ(4本)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
22911123
KSL-710C
4.5
710×450×1440
RV車用タイヤ(4本)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください