強力マグネット付き 伸縮式 LEDライト

強力マグネット付き 伸縮式 LEDライト TONE トネ (前田金属工業)
(2件のレビュー)

使用電池単4形乾電池×4本(電池別売) 仕様伸縮機能式、頭部のスイッチで先端点灯/消灯、本体底面に吊り下げ用フック・マグネット付 材質(本体)アルミ合金 質量(g)270 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×39×225 光束(Lm)先端:65、円筒:144 LED寿命(時間)100000 マグネットマグネット付 明るさ(Lm)先端:65、円筒:144 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22925358 LT08B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
22925367 LT08R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22925358
2019-11-25
用途:
狭いところでの製品仕上げ。

側面にもマゲネットがありましたらより一層狭いところでも活躍します。

対象商品:
22925358
2016-11-18
用途:
装置のメンテナンス
株式会社バリアンメディカルシステムズ 様

装置の中で暗い時や床置きのパソコンのコネクター取り付け

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする