サクションストレーナ MSTタイプ

サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ - 増田製作所

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。

内容量1個
全30種類を絞り込む
接続口径
ろ過精度(メッシュ)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
最大流量(L/min)
ろ過精度(メッシュ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22928964MST-04Rc1/230150メッシュ(100μ)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22928973MST-04-60MRc1/23060メッシュ(250μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
22928982MST-04-100MRc1/230100メッシュ(150μ)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22928998MST-04-200MRc1/230200メッシュ(75μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22929007MST-04-250MRc1/230250メッシュ(60μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22929016MST-06Rc3/440150メッシュ(100μ)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22929025MST-06-60MRc3/44060メッシュ(250μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
22929034MST-06-100MRc3/440100メッシュ(150μ)
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
22929043MST-06-200MRc3/440200メッシュ(75μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
47日以内出荷
返品不可
22929052MST-06-250MRc3/440250メッシュ(60μ)
オープン
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
22929068MST-08Rc160150メッシュ(100μ)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
22929077MST-08-60MRc16060メッシュ(250μ)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
22929086MST-08-100MRc160100メッシュ(150μ)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
22929095MST-08-200MRc160200メッシュ(75μ)
オープン
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
22929104MST-08-250MRc160250メッシュ(60μ)
オープン
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
22929113MST-10Rc11/4120150メッシュ(100μ)
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
22929122MST-10-60MRc11/412060メッシュ(250μ)
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
22929138MST-10-100MRc11/4120100メッシュ(150μ)
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
22929147MST-10-200MRc11/4120200メッシュ(75μ)
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
22929156MST-10-250MRc11/4120250メッシュ(60μ)
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
22929165MST-12Rc11/2180150メッシュ(100μ)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
22929174MST-12-60MRc11/218060メッシュ(250μ)
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
22929183MST-12-100MRc11/2180100メッシュ(150μ)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
22929192MST-12-200MRc11/2180200メッシュ(75μ)
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22929208MST-12-250MRc11/2180250メッシュ(60μ)
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22929217MST-16Rc2300150メッシュ(100μ)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
22929226MST-16-60MRc230060メッシュ(250μ)
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22929235MST-16-100MRc2300100メッシュ(150μ)
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22929244MST-16-200MRc2300200メッシュ(75μ)
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22929253MST-16-250MRc2300250メッシュ(60μ)
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする