バイク専用電源2.1A

バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。

付属品USB1ポート内容量1個
注意
※別売のデイトナ充電器に差し替えることで車体のバッテリーに充電することができます。
充電器(91875)への接続は、コネクター形状の違いにより不可。
※常時接続のため微量の電力を消費します。長期保管の際は中間のコネクターを外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2294652593039
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイクでスマホを充電できる_バイク用電源ソケット_004
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: ST250Eに取付
建設業・工事業

小ぶりで使用感も良いです。
取付も動画などで結構紹介されてますので初めての方でも
問題ないかと思います。

対象商品 : 22946525
2024-06-30
用途: スマホ充電
医療・福祉・介護関連業

スマホ充電できました。
雨の時はキャップをすれば漏電も大丈夫なのかなと思います。

対象商品 : 22946525
2023-11-30
用途: バイク用品

スマホ充電できてます。スマホカーナビ使っていても十分充電できてます。

1が参考にしています
対象商品 : 22946525
2023-05-11
用途: バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

セットし易く、配線の取り回しも良好。ハンドルを換える際にも付け直しし易い。

対象商品 : 22946525
2021-08-27
用途: カブのバッテリーのメンテナンス
卸売・小売業

所有しているバイク(3台)のバッテリーをいつも満充電にするためデイトナ の充電器を使っています。
USB電源はiPhoneの充電のためハンドル周りに持ってきて使用しています。簡単に接続できて、バッテリーのメンテも楽にでき便利だと思います

対象商品 : 22946525
2021-07-30
用途: HD Sportstar 883に装着
サービス業

ソケットが小型のため、ハンドルクランプ下部に目立たないように装着できました。取り出しはACC電源から行い、電源コードと本体コードを接続するカプラーは使用しないので、ハーネスを適正な長さに調整してはんだ付けで直結しました。

対象商品 : 22946525
2021-03-06
用途: sr400に使用

バッテリーに丸端子で取り付けるタイプですが、sr400fiのバッテリーはコネクター型です。しかしマイナスをフレームに、プラスをギボシで取り付ければ問題なく使用できました。充電スピードも十分早いです。

対象商品 : 22946525
2021-04-27
用途: ゼファー750に取付け
卸売・小売業

取出しはテールランプからにしました。
コードが長いのは良いですが、ヘッドライト周りから取り出そうとすると、余ったコードの取回しが逆に大変です。
ポートはメーター脇に隠せるサイズなので目立たず良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする