曜日別特売

バイク専用電源2.1A

バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1A - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。

付属品USBポート2+シガーソケット1ポート内容量1個
注意
※別売のデイトナ充電器に差し替えることで車体のバッテリーに充電することができます。
充電器(91875)への接続は、コネクター形状の違いにより不可。
※常時接続のため微量の電力を消費します。長期保管の際は中間のコネクターを外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2294655293043
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの電源供給用で購入しました。今までは配線がバラバラで良くなかったのですが、まとめられてスッキリしました。

対象商品 : 22946552
2020-04-08
用途: 原付のスマホ充電、その他
製造業

安心のデイトナでこの価格なら文句なしです。
Usb2個とシガライターで拡張の幅は広がります。
SS等設置場所に困る形はシガライター無しをおすすめしますが設置場所に余裕がある方にはおすすめです。
※私はコネクター手前で切断し、USB、シガライターはアクセサリー電源に繋ぎ、ターミナル側はバッテリーに直接繋ぎ充電用として使用しています

対象商品 : 22946552
2019-11-23
用途: バイクでの電源取り出し時
建設業・工事業

USB×2とシガーソケット×1で多岐に使えるため購入、似たような製品よりかなり安かった、説明書にはコネクタ接続での説明があったが、アクセサリーより電源を取りたかったのでコネクタを切断し1線ずつ接続した、ヒューズも付いていて安心、今のところ問題なく機能してる。接続方法がメーカー推奨かは分からないので同じようにする方は自己責任にてお願いします。

対象商品 : 22946552
2017-01-27
用途: 簡単にUSB電源が取れます
サービス業

ダエグに装着しました。+、-電源は、グリップヒーターの電源からコネクタを使って分岐し、長い配線類はカウルの中に入れ、スッキリ簡単に配線できました。ハンドルへの取り付けも、結束バンドでしっかり出来るように工夫されています。USBの蓋もしっかりしているので、防水性も大丈夫だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22946552
2018-10-27
用途: CB250Rの電源
その他業種

商品はいいのだが、バッテリー充電器接続の為の配線仕様になっており、自分的には不要なので、その分安くして欲しい。かと言っても、配線加工無しで取付けするには、この配線を使わないといけなくて、面倒なのでそのまま取付けしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする