曜日別特売

マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用

マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用
●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。

サイズ
●外径48.6×内径41.2×長さ35mm
●純正品番:3GW-14714-00相当品
長さ(mm)35外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2294828492567
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: コスパも品質も良し
その他業種

SRのスリップオンマフラー交換時(車検時)に使用。ある程度行くと潰れて使い物にならないので、交換用の在庫としてストックしておきます。入りも締りもとても良いです。

対象商品 : 22948284
2022-01-15
用途: バイクのマフラー交換時
教育・研究機関

SR400にキャプトンマフラーを付けるために購入しました。1年以上経ちますが、問題なく使えてます。

対象商品 : 22948284
2021-11-08
用途: バイクのマフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

SR400のマフラー交換時に使用しました。純正よりかなり安いですが何も問題なかったです。品質も価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする