OPP袋(テープ付き)

OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN OPP袋(テープ付き) SWAN
(28件のレビュー)

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質
厚さ(mm)
テープ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23368074 4-15 1パック(100枚) OPP 0.03 40 150 あり 食品衛生法適合
オープン
239
263 (税込)
当日出荷
23368083 6-16 1パック(100枚) OPP 0.03 60 160 あり 食品衛生法適合
オープン
289
318 (税込)
当日出荷
23368092 9-8 1パック(100枚) OPP 0.03 90 80 あり 食品衛生法適合
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
23368108 9-20.5 1パック(100枚) OPP 0.03 90 205 あり 食品衛生法適合
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
23368117 9-22.5 1パック(100枚) OPP 0.03 90 225 あり 食品衛生法適合
オープン
349
384 (税込)
当日出荷
23368126 11.5-11 1パック(100枚) OPP 0.03 115 110 あり 食品衛生法適合
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
23368135 13-24 1パック(100枚) OPP 0.03 130 240 あり 食品衛生法適合
オープン
569
626 (税込)
当日出荷
23368144 15-25 1パック(100枚) OPP 0.03 150 250 あり 食品衛生法適合
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
23368153 15-30 1パック(100枚) OPP 0.03 150 300 あり 食品衛生法適合
オープン
639
703 (税込)
当日出荷
23368162 20-30 1パック(100枚) OPP 0.03 200 300 あり 食品衛生法適合
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
23368178 25.3-27.5 1パック(100枚) OPP 0.03 253 275 あり 食品衛生法適合
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
23368187 28-43 1パック(100枚) OPP 0.03 280 430 あり 食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
23368196 30-46 1パック(100枚) OPP 0.03 300 460 あり 食品衛生法適合
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中
23368205 38-53 1パック(50枚) OPP 0.03 380 530 あり 食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
23368214 42.5-60 1パック(50枚) OPP 0.03 425 600 あり 食品衛生法適合
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
62964125 T9.5-13.5(写真L判用) 1パック(100枚) OPP 0.03 95 135 あり 食品衛生法適合
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
62964134 T13-18 1パック(100枚) OPP 0.03 130 180 あり 食品衛生法適合
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
62964143 T14-20(B6用) 1パック(100枚) OPP 0.03 140 200 あり 食品衛生法適合
オープン
469
516 (税込)
当日出荷
62964152 T15.3-20.5(縦型DVD用) 1パック(100枚) OPP 0.03 153 205 あり 食品衛生法適合
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
41629256 T14-20(B6用) 1パック(100枚×10セット) OPP 0.03 140 200 あり 食品衛生法適合
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
41629265 T9.5-13.5(写真L判用) 1パック(100枚×10セット) OPP 0.03 95 135 あり 食品衛生法適合
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
41629920 25.3-27.5 1パック(100枚×10セット) OPP 0.03 253 275 あり 食品衛生法適合
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
41629929 11.5-11 1パック(100枚×10セット) OPP 0.03 115 110 あり 食品衛生法適合
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
41629938 45177 1パック(100枚×10セット) OPP 0.03 90 80 あり 食品衛生法適合
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23368083
2023-12-15
用途:
商品を入れて販売するため
卸売・小売業

このサイズがなかなか売っていません。店舗で探すのが大変でしたがこちらで見つけてからは安心して利用させていただいています。扱っていただいて有り難いです。

対象商品:
23368108
2023-04-04
用途:
マルシェの販売ラッピング
ウメヤス建築 様

子供用のハンカチを2枚入れてラッピングしています。
ちょうど良い大きさで 綺麗に収まります。
次回も注文させていただきます!

対象商品:
62964143
2022-12-01
用途:
商品のパッケージに利用しています。
ピースケア株式会社 様 (卸売・小売業)

テープが剥がしやすく、静電気もなくスムーズに中に入れやすく作業しやすく助かっています。

対象商品:
23368083
2022-11-11
用途:
ハンドメイドアクセサリー
PG 様 (サービス業)

大量に梱包し苦痛なくテープも剥がしやすく初心者にも使いやすかったです。

対象商品:
23368117
2022-02-26
用途:
立体マスクの個包装
メンテナンスKM 様 (サービス業)

立体マスクの個包装様に大きさが丁度良いです。
マスクを一袋に一枚入れて保管しています。
テープ付きなので便利です。

対象商品:
62964143
2022-04-21
用途:
小さな商品の包装用

他のメーカーと比較して購入。
B6サイズとのことだが、幅は5mmほど大きいので、場合によっては余裕があっていいかも。

対象商品:
23368074
2022-11-18
用途:
商品の発送
卸売・小売業

使い勝手が良く、重宝しております。しかも安い!お勧めします!

対象商品:
23368074
2021-12-04
用途:
ボールペンを入れます
エノキ理容 様 (サービス業)

年末の粗品でお客様にボールペンをお配りするのですがそのまま渡すのもあまり見栄えがしないのでこのOPP袋に入れる事にしました。
サイズも丁度よくコスパも良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする