オゾンスクラバー

オゾンスクラバー SIBATA(柴田科学)

・オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。
・DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。
・オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。

寸法(mm)約Φ16×43 質量(g)約4 保存方法乾燥した場所 吸引口径(Φmm)約4mmと6mm(2段) 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22976817 080150-0761
8,000
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする