曜日別特売

カタロイペースト

カタロイペースト - 武蔵ホルトカタロイペースト - 武蔵ホルト
(4件のレビュー)

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。

種別ボディへこみ用パテライトブルー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率1:1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22967936MH1041個(400g)0.4kg
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22967945MH2601個(1kg)1kg
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22967945
2025-09-03
用途: 車のパテ盛り
司馬歯科診療所医療・福祉・介護関連業

以前に使用した事があり、使いやすかったので購入しました。

対象商品 : 22967936
2024-03-09
用途: 板金後の塗装作業時
T・N車検代行サービス

あて板リベット止・板金後のパテ付け取り扱いがスムーズ・簡単で滑らかな仕上がりでした。大変満足しています。

対象商品 : 22967936
2020-04-29
用途: クルマの板金
その他業種

ドアの凹み、傷に使用しました。
渇きも早く削るのも比較的楽でした。

対象商品 : 22967936
2016-04-23
用途: 盛り-研磨を繰り返す用途で使用

硬化時間が15分と短いため、混ぜ合わせ開始からパテ盛りまで3分位しかかけることができません。
(混ぜ合わせている最中に固まり始めているという感触を感じるくらいのイメージの固まり方をします。)
したがって、均一にパテを硬化させるよう、よく混ぜ合わせるためには少量ずつのパテ盛りしかできませんが、硬化が早いため、盛り-研磨の繰り返しとなる作業をする場合において、時間待ちのストレスが殆ど無い状態で作業をすることができるのでそういう使い方の場合において向いている商品だと思います。
大型品の作成整形等、大量のパテを一度に作り一気に盛り付けるような用途には向いていませんので硬化時間が長いものを選択したほうがいいです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする