曜日別特売

アルミパテ

アルミパテ - 武蔵ホルト
(26件のレビュー)

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。

種別アルミホイール用パテアルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22968042MH145
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 旧車の部材で(アルミ)割れ補修材として使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチケースの割れが見つかり、補修の為、使用中。

対象商品 : 22968042
2024-03-14
用途: アルミインゴット製品の傷補修
その他業種

アルミ地肌とは若干色合いが異なるので補修が目立つ。

2022-05-21
用途: アルミコンテナの傷隠し
運輸・通信業

トラックのアルミコンテナのガリ傷隠しで使用しました。
値段(内容量)・硬化後の硬度・乾燥時間・壁面での垂れ等、
マイナス要素は多いのですが、塗装無しで
アルマイト処理のコンテナとの違和感の無さは、他では得られません。
金太郎飴のように切って混ぜるタイプのエポキシパテに
1/3位混ぜるだけで、グレーのパテがアルミ色になります。
深い穴、大きな傷でのガサ増やしに有効です。

9が参考にしています
対象商品 : 22968042
2021-04-18
用途: 車のカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いアルミホイールのガリキズ補修に使用しましたが、キレイに補修できました。

1が参考にしています
対象商品 : 22968042
2021-05-01
用途: 自動車整備

アルミホイールのガリ傷修理に使用。硬さも切削性も問題無し。
付属のヘラがちょいとチープかな?

対象商品 : 22968042
2021-02-25
用途: アルミ鋳物のドリル穴を塞ぎました。
H&Fアメリカ衣料研究所製造業

塗った色調はなかなかのもので全体の色合いと同調しました。
しかしペーパーなどで形成すると少し濃くなり目だってしまいました。
使い方によっては頼れる商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 22968042
2020-08-11
用途: アルミホイール、エンジンブロック・割れキズの補修
ヒデ ファクトリー

最初からシルバーなので作業がスムーズに進み、楽に終えることが出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 22968042
2021-03-09
用途: アルミホイールの修理
不動産業

ホイールの修理に購入し使用した結果、色味が若干違い直したところが判る。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする