曜日別特売

ホイール用キズ埋めパテ 水性

ホイール用キズ埋めパテ 水性 - 武蔵ホルト
(6件のレビュー)

アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0

危険物の類別非危険物内容量1本(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22968094MH185
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 浅めのホイール傷修理
大塚産業株式会社

柔らかく伸ばしやすいパテです。乾くとアルミの地肌っぽい色になります。ただ、少し深めの傷には乗らせるのにコツがいります。乾いたあとは800番から1000番のペーパーで仕上げ。どちらかというと安価なシルバーで塗られたアルミホイールの傷修復に向いています。

対象商品 : 22968094
2021-05-09
用途: ホイール補修

硬化時間が早くて作業がはかどります。薄付けなので指に付けてちょい押し付けて使いました。食いつきは弱いかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 22968094
2021-02-08
用途: アルミホィールの傷補修に使用。

水性で作業性がとても良い。仕上がりもアルミ色である。上手く作業すればペイント塗装も不要かもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 22968094
2023-08-03
用途: バイク用
農・林・水産業

バイクの銀色部分に使用。最後にシルバー塗装をすると目立ちません。

2020-03-04
用途: ガリキズ補修
運輸・通信業

二液タイプと違い、混ぜる手間がなく手軽に使えて良いです。ただ乾くとかなり痩せるので高めに塗った方が良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 22968094
2019-09-01
用途: 自動車関連の整備時

消耗品ですので安価に入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする