LEDマーカーランプ

LEDマーカーランプ - POLARG
(5件のレビュー)

デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。

定格電圧(V)24V/1.65Wレンズ/黄、発光/黄LED色レンズ色消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
注意
※完全に水の浸入を防ぐわけではございません。取付けの際は、結線部の防水処理を確実におこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
取付ピッチ(mm)
LED色
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
229819362561Y1個24V/1.65W60レンズ/黄、発光/黄
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
212441792561Y1セット(10個)24V/1.65W60レンズ/黄、発光/黄
オープン
9,688
10,657(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22981936
2024-03-17
用途: 夜間車幅灯(マーカー)
その他業種

トラックに着いていたマーカーが切れ、数多く見かけるこの商品に気になっていてモノタロウさんに探していたら、あったので即購入しました。
夜間使用してますが、まず雨の日でもしっかりと路面に認識が出来る為購入してよかったです。
製品自体も防水対策されてるので長期で使用出来、LEDが切れるまで交換が必要ないです。

対象商品 : 21244179
2024-05-08
用途: 車の設置
卸売・小売業

良く割れたり壊れたりするので、予備に購入しています。

対象商品 : 22981936
2019-12-03
用途: トラックに取り付け
運輸・通信業

純正で着いていました、増設使用と思いいろいろ探しました。モンタロウさんにあったので買いました。明るく下面も照らすのでまた購入するつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 22981936
2019-04-22
用途: 追加で取り付け
運輸・通信業

この型を探していて、モノタロウで見つけました!品質が良いのは分かっていたので、迷わずに購入しました。レンズは取り外し不可ですが、その分、防水性に優れてるとおもいます。取り付けも完了しておりますが、明るく光っております。
大満足な商品です。また購入します。

対象商品 : 22981936
2019-04-21
用途: マーカーランプ追加
運輸・通信業

このメーカーのランプを探していて、やっとモノタロウで見つけ、即購入!
良い商品と言うことは分かっていたので、安心して購入させて頂きました。
既存の同型ランプに寿命がきたら、また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする