2.0メガピクセル高画質防水型AHDカメラ
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型
防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)
質量(g)約320
電源(V)DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)3.6mm
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角(水平)約88°
撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2DNR&3DNR
補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC
照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
内容量1台