バックアップ電源(メモリーセーバー)

バックアップ電源(メモリーセーバー) - DHC-DS
(2件のレビュー)

最長12時間の大容量
OBD2ケーブル付
自動電源オフ機能付き

付属品バッテリー接続用クランプケーブル、OBD2ケーブル、ACアダプタ、予備ヒューズ寸法(mm)バッテリー:70×90×150質量(kg)2.8本体寸法(mm)245×245×180バッテリー12V 7Ah保証期間お買い上げの日から1年間内容量1台
注意
※シガープラグケーブルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23042897MS2
17,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23042897MS220121136-MS2 バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX 大作商事 20121136バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX大作商事1台
21,980
欠品中
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23042897
2019-01-26
用途: バッテリー交換時

OBDⅡ接続が出来ありがたいです。出来ればバックアップ接続時、接続OKのブザーが鳴るとありがたいです。

対象商品 : 23042897
2016-12-21
用途: バッテリー交換時のバックアップ
プロスペクト自動車・二輪車・自転車関連業

軽いし使いやすいけど内臓バッテリーの充電繰り返しどのぐらい持つのか

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする