手提げ紙袋(平紐) E

手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO

日本の家紋をモチーフにした和風の手提げ袋です。和菓子屋さんや和服小物など和物屋さんにピッタリのデザインです。

奥行(mm)160 幅(mm)260 高さ(mm)260 タイプ末晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×260 御用達 質量(g/枚)37 メーカー商品コード003274003 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23370077 御用達
3,600
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする