手提げ紙袋 3才

手提げ紙袋 3才 HEIKO 手提げ紙袋 3才 HEIKO

口部分が紅白幕のような、賑わい感満載の福袋です

奥行(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)310 タイプ片艶90g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310 福袋 質量(g/枚)40 メーカー商品コード003261610 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23370122 福袋 紅白
4,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする