紙袋 スムースバッグ 18-07

紙袋 スムースバッグ 18-07 HEIKO 紙袋 スムースバッグ 18-07 HEIKO 紙袋 スムースバッグ 18-07 HEIKO

昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)70 幅(mm)180 高さ(mm)250 タイプ晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×250 ツヅレ 質量(g/枚)22 メーカー商品コード003156205 内容量1パック(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23370418 ツヅレ
2,500
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする